DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付

DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 - IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 - IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 - IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 - IDEC(和泉電気)

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。

センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
検出距離(mm)
ヘッド形状
保護構造
質量(g)
取付方式
外形寸法(mm)
接続方式
国家検定合格番号
動作表示
応答周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000253BI10-G30-Y1-10IP67(IEC60529)約180埋込形M30×40ケーブル第TC17077号-500
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000262BI10-G30-Y1X-10IP67(IEC60529)約180埋込形M30×40ケーブル第TC17078号500
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66000278BI10-M30-Y1X-H1141-10ネジIP67(IEC60529)約115埋込形M30×40コネクタ第TC17078号500
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
66000323BI20-G47-Y1-20IP67(IEC60529)約360埋込形Pg36×60ケーブル第TC17080号-200
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
66000332BI20-G47-Y1X-20IP67(IEC60529)約360埋込形Pg36×60ケーブル第TC17080号200
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000357BI2-G12-Y1-2IP67(IEC60529)約90埋込形M12×30ケーブル第TC17071号-5000
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
66000366BI2-G12-Y1X-2IP67(IEC60529)約90埋込形M12×30ケーブル第TC17072号5000
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000384BI2-M12-Y1X-H1141-2ネジIP67(IEC60529)約25埋込形M12×30コネクタ第TC17072号5000
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000427BI5-G18-Y1-5IP67(IEC60529)約110埋込形M18×30ケーブル第TC17074号-1000
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000436BI5-G18-Y1X-5IP67(IEC60529)約110埋込形M18×30ケーブル第TC17075号1000
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000445BI5-M18-Y1X-H1141-5ネジIP67(IEC60529)約50埋込形M18×30コネクタ第TC17075号1000
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000612NI10-G18-Y1-10IP67(IEC60529)約110非埋込形M18×30ケーブル第TC17074号-500
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
113日以内出荷
返品不可
66000628NI10-G18-Y1X-10IP67(IEC60529)約110非埋込形M18×30ケーブル第TC17075号500
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66000646NI10-M18-Y1X-H1141-10ネジIP67(IEC60529)約50非埋込形M18×30コネクタ第TC17075号500
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
66000698NI15-G30-Y1-15IP67(IEC60529)約180非埋込形M30×40ケーブル第TC17077号-200
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
66000707NI15-G30-Y1X-15IP67(IEC60529)約180非埋込形M30×40ケーブル第TC17078号200
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000716NI15-M30-Y1X-H1141-15ネジIP67(IEC60529)約115非埋込形M30×40コネクタ第TC17078号200
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
66000768NI25-G47-Y1-25IP67(IEC60529)約330非埋込形Pg36×60ケーブル第TC17080号-150
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
65日以内出荷
返品不可
66000813NI5-G12-Y1-5IP67(IEC60529)約90非埋込形M12×30ケーブル第TC17071号-2000
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
66000822NI5-G12-Y1X-5IP67(IEC60529)約90非埋込形M12×30ケーブル第TC17072号2000
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000847NI5-M12-Y1X-H1141-5ネジIP67(IEC60529)約25非埋込形M12×30コネクタ第TC17072号2000
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31198459NI15-G30-Y1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)15IP67(IEC)180非埋込形M30×40ケーブル第TC17077号-200
オープン17,900
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする