DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付

DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付 - IDEC(和泉電気)

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。

センサ形状ネジ型検出対象ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC)構造樹脂製円柱形ねじ付接続方式ケーブル内容量1台
全12種類を絞り込む
検出距離(mm)
取付方式
外形寸法(mm)
応答周波数(Hz)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
検出距離(mm)
質量(g)
取付方式
外形寸法(mm)
国家検定合格番号
動作表示
応答周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000296BI10-P30-Y110140埋込形M30×40第TC17077号-500
オープン
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
66000305BI10-P30-Y1X10140埋込形M30×40第TC17078号500
オープン
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000393BI2-P12-Y1295埋込形M12×30第TC17071号-5000
オープン
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000402BI2-P12-Y1X295埋込形M12×30第TC17072号5000
オープン
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000463BI5-P18-Y15100埋込形M18×30第TC17074号-1000
オープン
16,980
18,678(税込)
113日以内出荷
返品不可
66000472BI5-P18-Y1X5100埋込形M18×30第TC17075号1000
オープン
17,980
19,778(税込)
65日以内出荷
返品不可
66000664NI10-P18-Y110100非埋込形M18×30第TC17074号-500
オープン
16,980
18,678(税込)
113日以内出荷
返品不可
66000673NI10-P18-Y1X10100非埋込形M18×30第TC17075号500
オープン
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
66000734NI15-P30-Y115135非埋込形M30×40第TC17077号-200
オープン
18,980
20,878(税込)
105日以内出荷
返品不可
66000865NI5-P12-Y1595非埋込形M12×30第TC17071号-2000
オープン
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000874NI5-P12-Y1X595非埋込形M12×30第TC17072号2000
オープン
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000743NI15-P30-Y1X15135非埋込形M30×40第TC17078号200
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする