曜日別特売

DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形

DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形 - IDEC(和泉電気)

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。

センサ形状角型検出対象ヘッド形状保護構造IP67(IEC)構造樹脂製角形接続方式端子台国家検定合格番号第TC17081号内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
質量(g)
取付方式
外形寸法(mm)
動作表示
応答周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000314BI15-CP40-Y1X15250埋込形40×40×114150
オープン
22,980
25,278(税込)
105日以内出荷
返品不可
66000752NI20-CP40-Y1X20240非埋込形40×40×114150
オープン
22,980
25,278(税込)
113日以内出荷
返品不可
66000777NI40-CP80-Y140365非埋込形80×80×40.5-100
オープン
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000786NI50-CP80-Y150410非埋込形80×80×40.5-100
オープン
44,980
49,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000795NI50-K90SR-Y150875非埋込形90×130×60-100
オープン
53,980
59,378(税込)
102日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする