IDEC(和泉電気)
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじなし
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
円柱型
検出対象
鉄
ヘッド形状
円
保護構造
IP67(IEC)
構造
樹脂製円柱形ねじなし
接続方式
ケーブル
動作表示
-
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
質量(g)
取付方式
外形寸法(mm)
国家検定合格番号
応答周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66000375
BI2-K11-Y1
2
100
埋込形
Φ11×30
第TC17071号
5000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000637
NI10-K20-Y1
10
130
非埋込形
Φ20×30
第TC17074号
500
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
113日以内出荷
返品不可
66000838
NI5-K11-Y1
5
100
非埋込形
Φ11×30
第TC17071号
2000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください