IDEC(和泉電気)
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製ライトアングル
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC)
構造
樹脂製ライトアングル
接続方式
端子台
動作表示
有
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
質量(g)
取付方式
外形寸法(mm)
国家検定合格番号
応答周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66000454
BI5-P18SK-Y1X
5
65
埋込形
M18×67×50
第TC17075号
1000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
102日以内出荷
返品不可
66000655
NI10-P18SK-Y1X
10
65
非埋込形
M18×67×50
第TC17075号
500
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000725
NI15-P30SK-Y1X
15
100
非埋込形
M30×72×50
第TC17078号
200
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000856
NI5-P12SK-Y1X
5
50
非埋込形
M12×65×50
第TC17072号
2000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください