IDEC(和泉電気)
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用電圧(V)
制御出力
種類
質量(g)
国家検定合格番号
機能
回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66000488
IM1-121EX-R
AC20~250、DC20~125
リレー
IM1形
143
TC19144
断線・短絡自己監視機能
(入力)1、(出力)リレー/1、リレー警報/1
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000497
IM1-121EX-T
AC20~250、DC20~125
トランジスタ
IM1形
132
TC20888
断線・短絡自己監視機能
(入力)1、(出力)トランジスタ/1、トランジスタ警報/1
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000515
IM1-12EX-T
AC20~250、DC20~125
トランジスタ
IM1形
133
TC20888
断線・短絡自己監視機能
(入力)1、(出力)トランジスタ/2
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66000524
IM12-22EX-R
AC20~250、DC20~125
リレー
IM1形
135
TC19144
-
(入力)2、(出力)リレー/2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000533
IM1-22EX-R
AC20~250、DC20~125
リレー
IM1形
144
TC19144
断線・短絡自己監視機能
(入力)2、(出力)リレー/2
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000542
IM1-22EX-R/230VAC
AC230
リレー
IM1形
140
TC17069
断線・短絡自己監視機能
(入力)2、(出力)リレー/2
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
45日以内出荷
返品不可
66000558
IM1-22EX-R/24VDC
DC10~30
リレー
IM1形
135
TC17264
断線・短絡自己監視機能
(入力)2、(出力)リレー/2
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000567
IM1-22EX-T
AC20~250、DC20~125
トランジスタ
IM1形
133
TC20888
断線・短絡自己監視機能
(入力)2、(出力)トランジスタ/2
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
66000576
IM1-451EX-R
AC20~250、DC20~125
リレー
IM1形
204
TC19146
断線・短絡自己監視機能
(入力)4、(出力)リレー/4、リレー警告/1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000585
IM1-451EX-T
AC20~250、DC20~125
トランジスタ
IM1形
178
TC20889
断線・短絡自己監視機能
(入力)4、(出力)トランジスタ/4、トランジスタ警告/1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66000594
IM21-14EX-CDTRI
AC20~250、DC20~125
リレー、トランジスタ、アナログ
ローテーションスピードモニタ
245
TC18865
-
(入力)1、(出力)リレー/2、トランジスタ/1、アナログ/1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000506
IM1-12EX-R
AC20~250、DC20~125
リレー
IM1形
142
TC19144
断線・短絡自己監視機能
(入力)1、(出力)リレー/2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください