曜日別特売

DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形

DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形 - IDEC(和泉電気)
センサ形状溝型検出対象ヘッド形状保護構造IP67(IEC)取付方式-構造樹脂製溝形接続方式ケーブル内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
質量(g)
外形寸法(mm)
国家検定合格番号
動作表示
応答周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000883SI15-K30-Y1X1518030×48×60第TC17265号500
オープン
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
66000892SI3.5-K10-Y13.52510×19×15第TC17082号-3000
オープン
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66000908SI3.5-K10-Y1X3.52510×19×15第TC17082号3000
オープン
13,980
15,378(税込)
107日以内出荷
返品不可
66000917SI5-K09-Y15109×20×13.5第TC17082号-5000
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする