IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(M3.5)
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
22.3
接点材質
銀接点
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
鍵不抜仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66001644
CW1K-2AE22
各位置停止
2a2b
90
2
全抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001653
CW1K-2AE40
各位置停止
4a
90
2
全抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001662
CW1K-2BE22
各位置停止
2a2b
90
2
左抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001678
CW1K-2BE40
各位置停止
4a
90
2
左抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001687
CW1K-33DE22
両リターン
2a2b
45
3
中抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001696
CW1K-33DE22N2
両リターン
2a2b
45
3
中抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001705
CW1K-33DE40
両リターン
4a
45
3
中抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001714
CW1K-3AE22
各位置停止
2a2b
45
3
全抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001723
CW1K-3AE22N2
各位置停止
2a2b
45
3
全抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001732
CW1K-3AE40
各位置停止
4a
45
3
全抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001748
CW4K-2AE22
各位置停止
2a2b
90
2
全抜け
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001757
CW4K-2AE40
各位置停止
4a
90
2
全抜け
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001766
CW4K-2BE22
各位置停止
2a2b
90
2
左抜け
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001775
CW4K-2BE40
各位置停止
4a
90
2
左抜け
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001784
CW4K-33DE22
両リターン
2a2b
45
3
中抜け
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001793
CW4K-33DE22N2
両リターン
2a2b
45
3
中抜け
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001802
CW4K-33DE40
両リターン
4a
45
3
中抜け
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001818
CW4K-3AE22
各位置停止
2a2b
45
3
全抜け
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001827
CW4K-3AE22N2
各位置停止
2a2b
45
3
全抜け
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66001836
CW4K-3AE40
各位置停止
4a
45
3
全抜け
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください