曜日別特売

フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ内容量1台
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
鍵不抜仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66002685LW6K-2C2MC-501各位置停止2c902右抜け
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
66002694LW6K-2C2MC-502各位置停止2c902右抜け
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
66003315LW6MK-2C2MC-501各位置停止2c902右抜け
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
66003324LW6MK-2C2MC-502各位置停止2c902右抜け
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
66003333LW6MK-2C3C-501各位置停止3c902右抜け
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
66003342LW6MK-2C3C-502各位置停止3c902右抜け
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
66003665LW6MK-3C3E-501各位置停止3c453左・右抜け
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
66003674LW6MK-3C3E-502各位置停止3c453左・右抜け
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
66002536LW6K-21C6B-504右リターン2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002545LW6K-21C6B-505右リターン2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002554LW6K-21C6B-506右リターン2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002563LW6K-21C6B-508右リターン2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002572LW6K-21C6B-509右リターン2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002588LW6K-21C6B-510右リターン2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002597LW6K-2C1B-504各位置停止1c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002606LW6K-2C1C-501各位置停止1c902右抜け
5,310
取扱い終了
返品不可
66002615LW6K-2C2MA-504各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002624LW6K-2C2MA-513各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002633LW6K-2C2MA-514各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002642LW6K-2C2MB-504各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002658LW6K-2C2MB-505各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002667LW6K-2C2MB-513各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002676LW6K-2C2MB-514各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002703LW6K-2C6B-504各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002712LW6K-2C6B-505各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002728LW6K-2C6B-506各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002737LW6K-2C6B-508各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002746LW6K-2C6B-509各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66002755LW6K-2C6B-510各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003132LW6MK-2C1A-504各位置停止1c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003148LW6MK-2C1A-505各位置停止1c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003157LW6MK-2C1A-506各位置停止1c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003166LW6MK-2C1A-507各位置停止1c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003175LW6MK-2C1B-504各位置停止1c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003184LW6MK-2C1B-505各位置停止1c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003193LW6MK-2C1B-506各位置停止1c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003202LW6MK-2C1B-510各位置停止1c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003218LW6MK-2C2MA-504各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003227LW6MK-2C2MA-505各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003236LW6MK-2C2MA-506各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003245LW6MK-2C2MA-507各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003254LW6MK-2C2MA-508各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003263LW6MK-2C2MA-509各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003272LW6MK-2C2MA-510各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003288LW6MK-2C2MA-511各位置停止1c602左・中抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003297LW6MK-2C2MA-512各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003306LW6MK-2C2MA-513各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003358LW6MK-2C6MA-504各位置停止2c902全抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003367LW6MK-2C6MB-504各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
66003376LW6MK-2C6MB-505各位置停止2c902左抜け
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする