IDEC(和泉電気)
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル
種類
アンプ内蔵型
検出方式
偏光回帰反射形
検出光
レーザー
検出距離(mm)
10000
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
接続方式
ケーブル
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
制御出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66006167
SA1E-LPN3
1
NPN出力
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66006176
SA1E-LPN3-2M
2
NPN出力
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66006185
SA1E-LPN3-5M
5
NPN出力
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66006203
SA1E-LPP3
1
PNP出力
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66006212
SA1E-LPP3-2M
2
PNP出力
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66006228
SA1E-LPP3-5M
5
PNP出力
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください