IDEC(和泉電気)
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ
種類
アンプ内蔵型
検出方式
偏光回帰反射形
検出光
レーザー
検出距離(mm)
10000
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
接続方式
コネクタ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66006194
SA1E-LPN3C
NPN出力
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66006237
SA1E-LPP3C
PNP出力
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください