曜日別特売

SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル

SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル - IDEC(和泉電気)
種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル内容量1台
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
制御出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66006246SA1E-LTN31NPN出力
オープン
27,980
30,778(税込)
35日以内出荷
返品不可
66006255SA1E-LTN3-2M2NPN出力
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66006264SA1E-LTN3-5M5NPN出力
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66006282SA1E-LTP31PNP出力
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66006298SA1E-LTP3-2M2PNP出力
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66006307SA1E-LTP3-5M5PNP出力
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする