IDEC(和泉電気)
SLC40シリーズ集合表示灯
適合機種
SLC40
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
品名
定格電圧(V)
定格通電電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66008696
SLCN-42M-AT
アンバー
約9.2
LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
66008705
SLCN-42M-GT
緑
約9.2
LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
66008714
SLCN-42M-PWT
ピュアホワイト
約9.2
LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
66008723
SLCN-42M-RT
赤
約9.2
LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
66008732
SLCN-42M-ST
青
約9.2
LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
66008748
SLCN-42MW-RGT
赤
約9.2
LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
5,630
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66008766
SLCN-42M-YT
黄
約9.2
LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
66008775
SLCN-42ST-AT
アンバー
約9.4
スポット照光専用LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66008784
SLCN-42ST-GT
緑
約9.4
スポット照光専用LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
54日以内出荷
返品不可
66008793
SLCN-42ST-PWT
ピュアホワイト
約9.4
スポット照光専用LEDユニット
AC/DC24
0.015
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66008802
SLCN-42ST-RT
赤
約9.4
スポット照光専用LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
66008818
SLCN-42ST-ST
青
約9.4
スポット照光専用LEDユニット
AC/DC24
0.015
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66008836
SLCN-42ST-YT
黄
約9.4
スポット照光専用LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66008845
SLCN-4ST-F2
-
約9.4
Fスポット照光タイプ用キット(本体に付属)
-
-
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66008757
SLCN-42M-WT
乳白
約9.2
LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
66008827
SLCN-42ST-WT
乳白
約9.4
スポット照光専用LEDユニット
AC/DC24
0.015
¥
3,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください