IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ
動作方式
各位置停止
接点構成
2c
保護構造
IP65
定格電圧(V)
DC5
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
16
接点材質
金接点
操作部形状
矢形ハンドル
操作方式
セレクタスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノッチ角度(°)
ノッチ数
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66009107
LB1F-2T21G
90
2
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009116
LB1F-3T21A
45
3
アンバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009125
LB1F-3T21G
45
3
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください