IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
種類
照光式
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
16.2
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
照光種別
LED
本体形状
分離形
内容量
1台
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66015748
LB2L-A1T11VWA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015757
LB2L-A1T11VWG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015766
LB2L-A1T11VWR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015775
LB2L-A1T11VWS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015784
LB2L-A1T11WA
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015793
LB2L-A1T11WG
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015802
LB2L-A1T11WR
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015818
LB2L-A1T11WS
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015827
LB2L-A1T13VWA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015836
LB2L-A1T13VWG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015845
LB2L-A1T13VWR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015854
LB2L-A1T13VWS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015863
LB2L-A1T13WA
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015872
LB2L-A1T13WG
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015888
LB2L-A1T13WR
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015897
LB2L-A1T13WS
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015906
LB2L-A1T14VWA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015915
LB2L-A1T14VWG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015924
LB2L-A1T14VWR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015933
LB2L-A1T14VWS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015942
LB2L-A1T14WA
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015958
LB2L-A1T14WG
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015967
LB2L-A1T14WR
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015976
LB2L-A1T14WS
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015985
LB2L-A1T21VWA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66015994
LB2L-A1T21VWG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016003
LB2L-A1T21VWR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016012
LB2L-A1T21VWS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016028
LB2L-A1T21WA
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016037
LB2L-A1T21WG
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016046
LB2L-A1T21WR
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016055
LB2L-A1T21WS
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016064
LB2L-A1T23VWA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016073
LB2L-A1T23VWG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016082
LB2L-A1T23VWR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016098
LB2L-A1T23VWS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016107
LB2L-A1T23WA
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016116
LB2L-A1T23WG
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016125
LB2L-A1T23WR
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016134
LB2L-A1T23WS
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016143
LB2L-A1T24VWA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016152
LB2L-A1T24VWG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016168
LB2L-A1T24VWR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016177
LB2L-A1T24VWS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016186
LB2L-A1T24WA
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016195
LB2L-A1T24WG
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016204
LB2L-A1T24WR
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016213
LB2L-A1T24WS
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016222
LB2L-A1T51WA
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
銀接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66016238
LB2L-A1T51WG
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
銀接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ