Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形

Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 - IDEC(和泉電気)
種類照光式取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形内容量1台
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017184LB3L-A1T11VWAオルタネイト1cアンバー長角プリント基板用端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017193LB3L-A1T11VWGオルタネイト1c長角プリント基板用端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017202LB3L-A1T11VWRオルタネイト1c長角プリント基板用端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017218LB3L-A1T11VWSオルタネイト1c長角プリント基板用端子DC5金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017227LB3L-A1T11WAオルタネイト1cアンバー長角はんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017236LB3L-A1T11WGオルタネイト1c長角はんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017245LB3L-A1T11WRオルタネイト1c長角はんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017254LB3L-A1T11WSオルタネイト1c長角はんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017263LB3L-A1T13VWAオルタネイト1cアンバー長角プリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
66017272LB3L-A1T13VWGオルタネイト1c長角プリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017288LB3L-A1T13VWRオルタネイト1c長角プリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017297LB3L-A1T13VWSオルタネイト1c長角プリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017306LB3L-A1T13WAオルタネイト1cアンバー長角はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
24日以内出荷
返品不可
66017315LB3L-A1T13WGオルタネイト1c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017324LB3L-A1T13WRオルタネイト1c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017333LB3L-A1T13WSオルタネイト1c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017342LB3L-A1T14VWAオルタネイト1cアンバー長角プリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017358LB3L-A1T14VWGオルタネイト1c長角プリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017367LB3L-A1T14VWRオルタネイト1c長角プリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017376LB3L-A1T14VWSオルタネイト1c長角プリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017385LB3L-A1T14WAオルタネイト1cアンバー長角はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017394LB3L-A1T14WGオルタネイト1c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017403LB3L-A1T14WRオルタネイト1c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017412LB3L-A1T14WSオルタネイト1c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017428LB3L-A1T21VWAオルタネイト2cアンバー長角プリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017437LB3L-A1T21VWGオルタネイト2c長角プリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017446LB3L-A1T21VWRオルタネイト2c長角プリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017455LB3L-A1T21VWSオルタネイト2c長角プリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017464LB3L-A1T21WAオルタネイト2cアンバー長角はんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017473LB3L-A1T21WGオルタネイト2c長角はんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017482LB3L-A1T21WRオルタネイト2c長角はんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017498LB3L-A1T21WSオルタネイト2c長角はんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017507LB3L-A1T23VWAオルタネイト2cアンバー長角プリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
66017516LB3L-A1T23VWGオルタネイト2c長角プリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017525LB3L-A1T23VWRオルタネイト2c長角プリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017534LB3L-A1T23VWSオルタネイト2c長角プリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017543LB3L-A1T23WAオルタネイト2cアンバー長角はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
66017552LB3L-A1T23WGオルタネイト2c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017568LB3L-A1T23WRオルタネイト2c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017577LB3L-A1T23WSオルタネイト2c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
66017586LB3L-A1T24VWAオルタネイト2cアンバー長角プリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017595LB3L-A1T24VWGオルタネイト2c長角プリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017604LB3L-A1T24VWRオルタネイト2c長角プリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017613LB3L-A1T24VWSオルタネイト2c長角プリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017622LB3L-A1T24WAオルタネイト2cアンバー長角はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017638LB3L-A1T24WGオルタネイト2c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017647LB3L-A1T24WRオルタネイト2c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017656LB3L-A1T24WSオルタネイト2c長角はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017665LB3L-A1T51WAオルタネイト1cアンバー長角はんだ端子/タブ端子DC5銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66017674LB3L-A1T51WGオルタネイト1c長角はんだ端子/タブ端子DC5銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする