IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
内容量
1台
バスケットに入れる
432
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66028707
LB8GL-A1T11VWA
オルタネイト
1c
アンバー
長角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028716
LB8GL-A1T11VWG
オルタネイト
1c
緑
長角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028725
LB8GL-A1T11VWR
オルタネイト
1c
赤
長角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028734
LB8GL-A1T11VWS
オルタネイト
1c
青
長角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028743
LB8GL-A1T11WA
オルタネイト
1c
アンバー
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028752
LB8GL-A1T11WG
オルタネイト
1c
緑
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028768
LB8GL-A1T11WR
オルタネイト
1c
赤
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028777
LB8GL-A1T11WS
オルタネイト
1c
青
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028786
LB8GL-A1T13VWA
オルタネイト
1c
アンバー
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028795
LB8GL-A1T13VWG
オルタネイト
1c
緑
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028804
LB8GL-A1T13VWR
オルタネイト
1c
赤
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028813
LB8GL-A1T13VWS
オルタネイト
1c
青
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028822
LB8GL-A1T13WA
オルタネイト
1c
アンバー
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028838
LB8GL-A1T13WG
オルタネイト
1c
緑
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028847
LB8GL-A1T13WR
オルタネイト
1c
赤
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028856
LB8GL-A1T13WS
オルタネイト
1c
青
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028865
LB8GL-A1T14VWA
オルタネイト
1c
アンバー
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028874
LB8GL-A1T14VWG
オルタネイト
1c
緑
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028883
LB8GL-A1T14VWR
オルタネイト
1c
赤
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028892
LB8GL-A1T14VWS
オルタネイト
1c
青
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028908
LB8GL-A1T14WA
オルタネイト
1c
アンバー
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028917
LB8GL-A1T14WG
オルタネイト
1c
緑
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028926
LB8GL-A1T14WR
オルタネイト
1c
赤
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028935
LB8GL-A1T14WS
オルタネイト
1c
青
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028944
LB8GL-A1T21VWA
オルタネイト
2c
アンバー
長角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028953
LB8GL-A1T21VWG
オルタネイト
2c
緑
長角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028962
LB8GL-A1T21VWR
オルタネイト
2c
赤
長角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028978
LB8GL-A1T21VWS
オルタネイト
2c
青
長角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028987
LB8GL-A1T21WA
オルタネイト
2c
アンバー
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66028996
LB8GL-A1T21WG
オルタネイト
2c
緑
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029005
LB8GL-A1T21WR
オルタネイト
2c
赤
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029014
LB8GL-A1T21WS
オルタネイト
2c
青
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029023
LB8GL-A1T23VWA
オルタネイト
2c
アンバー
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029032
LB8GL-A1T23VWG
オルタネイト
2c
緑
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029048
LB8GL-A1T23VWR
オルタネイト
2c
赤
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029057
LB8GL-A1T23VWS
オルタネイト
2c
青
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029066
LB8GL-A1T23WA
オルタネイト
2c
アンバー
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029075
LB8GL-A1T23WG
オルタネイト
2c
緑
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029084
LB8GL-A1T23WR
オルタネイト
2c
赤
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029093
LB8GL-A1T23WS
オルタネイト
2c
青
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029102
LB8GL-A1T24VWA
オルタネイト
2c
アンバー
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029118
LB8GL-A1T24VWG
オルタネイト
2c
緑
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029127
LB8GL-A1T24VWR
オルタネイト
2c
赤
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029136
LB8GL-A1T24VWS
オルタネイト
2c
青
長角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029145
LB8GL-A1T24WA
オルタネイト
2c
アンバー
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029154
LB8GL-A1T24WG
オルタネイト
2c
緑
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029163
LB8GL-A1T24WR
オルタネイト
2c
赤
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029172
LB8GL-A1T24WS
オルタネイト
2c
青
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029188
LB8GL-A1T51WA
オルタネイト
1c
アンバー
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66029197
LB8GL-A1T51WG
オルタネイト
1c
緑
長角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ