IDEC(和泉電気)
HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶
画面サイズ
5.7インチ
表示色
65536色、モノクロ16階調
仕様
タッチスイッチ分解能/アナログ
質量(kg)
0.5
保護構造
IP66F(操作部)
明るさ
1100cd/m
2
表示素子
TFT方式モノクロLCD
表示有効寸法(mm)
115.2×86.4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66050188
HG2G-5TN22TF-B
ダークグレー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050197
HG2G-5TN22TF-S
シルバー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050206
HG2G-5TN22TF-W
ライトグレー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください