曜日別特売

Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン

Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン - IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050592XA1E-BV3T11RHメイン接点:1b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050608XA1E-BV3T11RMメイン接点:1b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050617XA1E-BV3T11VRHメイン接点:1b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050626XA1E-BV3T11VRMメイン接点:1b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050635XA1E-BV3T12RHメイン接点:2b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050644XA1E-BV3T12RMメイン接点:2b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050653XA1E-BV3T12VRHメイン接点:2b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050662XA1E-BV3T12VRMメイン接点:2b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050678XA1E-BV3T13RHメイン接点:3b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050687XA1E-BV3T13RMメイン接点:3b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050696XA1E-BV3T13VRHメイン接点:3b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050705XA1E-BV3T13VRMメイン接点:3b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする