曜日別特売

Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン

Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン - IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン - IDEC(和泉電気)
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)40内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050872XA1E-BV4T11RHメイン接点:1b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050888XA1E-BV4T11RMメイン接点:1b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
66050897XA1E-BV4T11VRHメイン接点:1b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050906XA1E-BV4T11VRMメイン接点:1b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050915XA1E-BV4T12RHメイン接点:2b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050924XA1E-BV4T12RMメイン接点:2b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050933XA1E-BV4T12VRHメイン接点:2b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050942XA1E-BV4T12VRMメイン接点:2b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050958XA1E-BV4T13RHメイン接点:3b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050967XA1E-BV4T13RMメイン接点:3b/モニタ接点:1aはんだ端子
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050976XA1E-BV4T13VRHメイン接点:3b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050985XA1E-BV4T13VRMメイン接点:3b/モニタ接点:1aプリント基板用端子
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする