曜日別特売

Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ

Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ - IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66051003XW1E-BV4TG01MFRメイン接点:1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051028XW1E-BV4TG02MFRメイン接点:2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051037XW1E-BV4TG02MRメイン接点:2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051046XW1E-BV4TG03MFRメイン接点:3b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051055XW1E-BV4TG03MRメイン接点:3b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051064XW1E-BV4TG04MFRメイン接点:4b
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051073XW1E-BV4TG04MRメイン接点:4b
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051082XW1E-BV4TG11MFRメイン接点:1b/モニタ接点:1a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051098XW1E-BV4TG11MRメイン接点:1b/モニタ接点:1a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051107XW1E-BV4TG12MFRメイン接点:2b/モニタ接点:1a
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051116XW1E-BV4TG12MRメイン接点:2b/モニタ接点:1a
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051125XW1E-BV4TG13MFRメイン接点:3b/モニタ接点:1a
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051134XW1E-BV4TG13MRメイン接点:3b/モニタ接点:1a
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051143XW1E-BV4TG22MFRメイン接点:2b/モニタ接点:2a
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051152XW1E-BV4TG22MRメイン接点:2b/モニタ接点:2a
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする