IDEC(和泉電気)
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ
種類
照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
照光色
赤
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
ボタン寸法(Φmm)
38
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66051168
XW1E-LV4TG01Q4MFR
メイン接点:1b
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051177
XW1E-LV4TG01Q4MR
メイン接点:1b
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051186
XW1E-LV4TG02Q4MFR
メイン接点:2b
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051195
XW1E-LV4TG02Q4MR
メイン接点:2b
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051204
XW1E-LV4TG03Q4MFR
メイン接点:3b
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051213
XW1E-LV4TG03Q4MR
メイン接点:3b
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051222
XW1E-LV4TG04Q4MFR
メイン接点:4b
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051238
XW1E-LV4TG04Q4MR
メイン接点:4b
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051247
XW1E-LV4TG11Q4MFR
メイン接点:1b/モニタ接点:1a
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051256
XW1E-LV4TG11Q4MR
メイン接点:1b/モニタ接点:1a
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051274
XW1E-LV4TG12Q4MR
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051283
XW1E-LV4TG13Q4MFR
メイン接点:3b/モニタ接点:1a
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051292
XW1E-LV4TG13Q4MR
メイン接点:3b/モニタ接点:1a
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051308
XW1E-LV4TG22Q4MFR
メイン接点:2b/モニタ接点:2a
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051317
XW1E-LV4TG22Q4MR
メイン接点:2b/モニタ接点:2a
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66051265
XW1E-LV4TG12Q4MFR
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください