IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形
形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
光源
LED
取り付け形状
フラッシュシルエット
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
分離形
内容量
1台
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66053067
LB6MP-1T01VWA
DC5
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053076
LB6MP-1T01VWG
DC5
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053085
LB6MP-1T01VWR
DC5
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053094
LB6MP-1T01VWS
DC5
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053103
LB6MP-1T01WA
DC5
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053112
LB6MP-1T01WG
DC5
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053128
LB6MP-1T01WR
DC5
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053137
LB6MP-1T01WS
DC5
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053146
LB6MP-1T03VWA
AC/DC12
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053155
LB6MP-1T03VWG
AC/DC12
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053164
LB6MP-1T03VWR
AC/DC12
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053173
LB6MP-1T03VWS
AC/DC12
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053182
LB6MP-1T03WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053198
LB6MP-1T03WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053207
LB6MP-1T03WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053216
LB6MP-1T03WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053225
LB6MP-1T04VWA
AC/DC24
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053234
LB6MP-1T04VWG
AC/DC24
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053243
LB6MP-1T04VWR
AC/DC24
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053252
LB6MP-1T04VWS
AC/DC24
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053268
LB6MP-1T04WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053277
LB6MP-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053286
LB6MP-1T04WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053295
LB6MP-1T04WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053478
LB6P-1T01VWA
DC5
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053487
LB6P-1T01VWG
DC5
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053496
LB6P-1T01VWR
DC5
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053505
LB6P-1T01VWS
DC5
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053514
LB6P-1T01WA
DC5
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053523
LB6P-1T01WG
DC5
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053532
LB6P-1T01WR
DC5
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053548
LB6P-1T01WS
DC5
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053557
LB6P-1T03VWA
AC/DC12
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053566
LB6P-1T03VWG
AC/DC12
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053575
LB6P-1T03VWR
AC/DC12
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053584
LB6P-1T03VWS
AC/DC12
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053593
LB6P-1T03WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053602
LB6P-1T03WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053618
LB6P-1T03WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053627
LB6P-1T03WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053636
LB6P-1T04VWA
AC/DC24
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053645
LB6P-1T04VWG
AC/DC24
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053654
LB6P-1T04VWR
AC/DC24
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053663
LB6P-1T04VWS
AC/DC24
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053672
LB6P-1T04WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053688
LB6P-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053697
LB6P-1T04WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053706
LB6P-1T04WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください