IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 正角形
形状
角
取付穴径(Φmm)
角穴18.2
光源
LED
取り付け形状
フラッシュシルエット
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
分離形
内容量
1台
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66053864
LB7MP-1T01VWA
DC5
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053873
LB7MP-1T01VWG
DC5
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053898
LB7MP-1T01VWR
DC5
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053934
LB7MP-1T01VWS
DC5
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053952
LB7MP-1T01WA
DC5
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053968
LB7MP-1T01WG
DC5
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053977
LB7MP-1T01WR
DC5
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053986
LB7MP-1T01WS
DC5
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66053995
LB7MP-1T03VWA
AC/DC12
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054004
LB7MP-1T03VWG
AC/DC12
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054013
LB7MP-1T03VWR
AC/DC12
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054022
LB7MP-1T03VWS
AC/DC12
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054038
LB7MP-1T03WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054047
LB7MP-1T03WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054056
LB7MP-1T03WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054065
LB7MP-1T03WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054074
LB7MP-1T04VWA
AC/DC24
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054083
LB7MP-1T04VWG
AC/DC24
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054092
LB7MP-1T04VWR
AC/DC24
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054108
LB7MP-1T04VWS
AC/DC24
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054117
LB7MP-1T04WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054126
LB7MP-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054135
LB7MP-1T04WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054144
LB7MP-1T04WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054153
LB7P-1T01VWA
DC5
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054162
LB7P-1T01VWG
DC5
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054178
LB7P-1T01VWR
DC5
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054187
LB7P-1T01VWS
DC5
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054196
LB7P-1T01WA
DC5
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054205
LB7P-1T01WG
DC5
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054214
LB7P-1T01WR
DC5
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054223
LB7P-1T01WS
DC5
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054232
LB7P-1T03VWA
AC/DC12
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054248
LB7P-1T03VWG
AC/DC12
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054257
LB7P-1T03VWR
AC/DC12
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054266
LB7P-1T03VWS
AC/DC12
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054275
LB7P-1T03WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054284
LB7P-1T03WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054293
LB7P-1T03WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054302
LB7P-1T03WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054318
LB7P-1T04VWA
AC/DC24
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054327
LB7P-1T04VWG
AC/DC24
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054336
LB7P-1T04VWR
AC/DC24
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054345
LB7P-1T04VWS
AC/DC24
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054354
LB7P-1T04WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054363
LB7P-1T04WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054372
LB7P-1T04WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66054388
LB7P-1T04WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください