IDEC(和泉電気)
表示灯 22MM
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66055088
HW1P-2JCM2A
AC200/220
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
66055097
HW1P-2JCM2G
AC200/220
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
66055106
HW1P-2JCM2R
AC200/220
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
66055325
HW1P-2JRH2A
AC100/110
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
66055334
HW1P-2JRH2G
AC100/110
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
66055343
HW1P-2JRH2R
AC100/110
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
66055438
HW2P-1JCM2A
AC200/220
アンバー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
66055447
HW2P-1JCM2G
AC200/220
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
66055456
HW2P-1JCM2R
AC200/220
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
66055754
HW2P-1JRH2A
AC100/110
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
66055763
HW2P-1JRH2G
AC100/110
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
66055772
HW2P-1JRH2R
AC100/110
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
66055115
HW1P-2JCM2W
AC200/220
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66055352
HW1P-2JRH2W
AC100/110
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66055465
HW2P-1JCM2W
AC200/220
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66055788
HW2P-1JRH2W
AC100/110
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください