IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形
形状
丸
保護構造
IP65
端子形状
ねじ
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1台
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
定格電圧(V)
光源
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66055194
HW1P-2JQ2PW
22
AC/DC6
LED
ピュアホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66055203
HW1P-2JQ2S
22
AC/DC6
LED
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
66055212
HW1P-2JQ2Y
22
AC/DC6
LED
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
66055228
HW1P-2JQ3A
22
AC/DC12
LED
アンバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055237
HW1P-2JQ3G
22
AC/DC12
LED
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
66055246
HW1P-2JQ3PW
22
AC/DC12
LED
ピュアホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055255
HW1P-2JQ3R
22
AC/DC12
LED
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055264
HW1P-2JQ3S
22
AC/DC12
LED
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055282
HW1P-2JQ3Y
22
AC/DC12
LED
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055298
HW1P-2JQ4PW
22
AC/DC24
LED
ピュアホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055307
HW1P-2JQ4S
22
AC/DC24
LED
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055316
HW1P-2JQ4Y
22
AC/DC24
LED
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66055124
HW1P-2JCM4A
22
AC200/220
LED
アンバー
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
66055133
HW1P-2JCM4G
22
AC200/220
LED
緑
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
66055142
HW1P-2JCM4PW
22
AC200/220
LED
ピュアホワイト
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055158
HW1P-2JCM4R
22
AC200/220
LED
赤
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
66055167
HW1P-2JCM4S
22
AC200/220
LED
青
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055176
HW1P-2JCM4W
22
AC200/220
LED
乳白
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
66055185
HW1P-2JCM4Y
22
AC200/220
LED
黄
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
66055273
HW1P-2JQ3W
22
AC/DC12
LED
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
66055368
HW1P-2JRH4A
22
AC100/110
LED
アンバー
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
66055377
HW1P-2JRH4G
22
AC100/110
LED
緑
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
66055386
HW1P-2JRH4PW
22
AC100/110
LED
ピュアホワイト
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055395
HW1P-2JRH4R
22
AC100/110
LED
赤
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
66055404
HW1P-2JRH4S
22
AC100/110
LED
青
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
66055413
HW1P-2JRH4W
22
AC100/110
LED
乳白
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
66055422
HW1P-2JRH4Y
22
AC100/110
-
黄
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください