曜日別特売

NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し

NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式内容量1台
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
極数
端子形状
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66056892NRBM1100F-40AMAイナーシャルディレー付1(主端子)M5スタッドねじ40低速形(MA特性)
オープン
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
66056908NRBM1100F-50ABAイナーシャルディレー付1(主端子)M5スタッドねじ50高速形(BA特性)
オープン
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
66056917NRBM1111-2AADイナーシャルディレー無1(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子2中速形(AD特性)
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
66056926NRBM1111-3AAAイナーシャルディレー無1(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子3中速形(AA特性)
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
66056935NRBM1111-50ABAイナーシャルディレー無1(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子50高速形(BA特性)
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
66056944NRBM1111-7.5AADイナーシャルディレー無1(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子7.5中速形(AD特性)
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
66056953NRBM1111F-1ABAイナーシャルディレー付1(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子1高速形(BA特性)
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
66056962NRBM1111F-50ABAイナーシャルディレー付1(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子50高速形(BA特性)
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
66056978NRBM1121-20AMDイナーシャルディレー無1(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子20低速形(MD特性)
オープン
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
66056987NRBM1121-3AAAイナーシャルディレー無1(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子3中速形(AA特性)
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
66056996NRBM1121-40AMDイナーシャルディレー無1(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子40低速形(MD特性)
オープン
4,898
5,388(税込)
25日以内出荷
返品不可
66057005NRBM1121-50AAAイナーシャルディレー無1(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子50中速形(AA特性)
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057014NRBM1121-5AAAイナーシャルディレー無1(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子5中速形(AA特性)
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057023NRBM2100-1AMAイナーシャルディレー無2(主端子)M5スタッドねじ1低速形(MA特性)
オープン
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057032NRBM2100-20AMAイナーシャルディレー無2(主端子)M5スタッドねじ20低速形(MA特性)
オープン
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057048NRBM2100-7.5ABAイナーシャルディレー無2(主端子)M5スタッドねじ7.5高速形(BA特性)
オープン
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057057NRBM2100F-15AMDイナーシャルディレー付2(主端子)M5スタッドねじ15低速形(MD特性)
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057066NRBM2100F-1ABAイナーシャルディレー付2(主端子)M5スタッドねじ1高速形(BA特性)
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057075NRBM2100F-2AADイナーシャルディレー付2(主端子)M5スタッドねじ2中速形(AD特性)
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057084NRBM2100F-7.5ABAイナーシャルディレー付2(主端子)M5スタッドねじ7.5高速形(BA特性)
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057093NRBM2111-20AMDイナーシャルディレー無2(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子20低速形(MD特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057102NRBM2111F-15AMAイナーシャルディレー付2(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子15低速形(MA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057118NRBM2121-15ABAイナーシャルディレー無2(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子15高速形(BA特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
66057127NRBM2121-1AADイナーシャルディレー無2(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子1中速形(AD特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
66057136NRBM2121-20ABAイナーシャルディレー無2(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子20高速形(BA特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
66057145NRBM2121-50AMDイナーシャルディレー無2(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子50低速形(MD特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
66057154NRBM2121-5ABAイナーシャルディレー無2(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子5高速形(BA特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
66057163NRBM2121-7.5AADイナーシャルディレー無2(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子7.5中速形(AD特性)
オープン
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057172NRBM2121F-15AMDイナーシャルディレー付2(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子15低速形(MD特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057188NRBM2121F-25AADイナーシャルディレー付2(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子25中速形(AD特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057197NRBM2121F-25ABAイナーシャルディレー付2(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子25高速形(BA特性)
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057206NRBM3100-20ABAイナーシャルディレー無3(主端子)M5スタッドねじ20高速形(BA特性)
オープン
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057215NRBM3100-25ABAイナーシャルディレー無3(主端子)M5スタッドねじ25高速形(BA特性)
オープン
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057224NRBM3100F-10ABAイナーシャルディレー付3(主端子)M5スタッドねじ10高速形(BA特性)
オープン
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057233NRBM3100F-2AMAイナーシャルディレー付3(主端子)M5スタッドねじ2低速形(MA特性)
オープン
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057242NRBM3111-3ABAイナーシャルディレー無3(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子3高速形(BA特性)
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057258NRBM3111F-3AAAイナーシャルディレー付3(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子3中速形(AA特性)
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057267NRBM3111F-7.5AMAイナーシャルディレー付3(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子7.5低速形(MA特性)
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057276NRBM3121-1AAAイナーシャルディレー無3(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子1中速形(AA特性)
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057285NRBM3121F-50AAAイナーシャルディレー付3(主端子)M5スタッドねじ、(警報接点)タブ80形端子50中速形(AA特性)
オープン
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする