NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し

NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)
取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)内容量1台
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
極数
端子形状
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66057294NH1L-1100-10AA5Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子10中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057303NH1L-1100-15AA1Dイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子15中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057312NH1L-1100-1MD5Cイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子1低速形(MD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057328NH1L-1100-20AD5Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子20中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057337NH1L-1100-20MD5AWイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子20低速形(MD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057346NH1L-1100-30MD5AWイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子30低速形(MD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057355NH1L-1100-5AA5AGイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057364NH1L-1100-7.5AA1CRイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子7.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057373NH1L-1100-7.5AA5CGイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子7.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057382NH1L-1100-7.5AD5CGイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子7.5中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057398NH1L-1100F-1BA3Aイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子1高速形(BA特性)
オープン
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057407NH1L-1100F-30AA5ARイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子30中速形(AA特性)
オープン
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057416NH1L-1100F-30MD4Cイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子30低速形(MD特性)
オープン
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057425NH1L-1100F-5AA1CRイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子5中速形(AA特性)
オープン
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057434NH1L-1100F-7.5AA1Wイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子7.5中速形(AA特性)
オープン
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057443NH1L-1100F-7.5AA5Aイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子7.5中速形(AA特性)
オープン
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057452NH1L-1100FS-15AA1Aイナーシャルディレー付1(主端子)M4ねじ端子15中速形(AA特性)
オープン
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057468NH1L-1100FS-15AA1AGイナーシャルディレー付1(主端子)M4ねじ端子15中速形(AA特性)
オープン
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057477NH1L-1100FS-30AD5Gイナーシャルディレー付1(主端子)M4ねじ端子30中速形(AD特性)
オープン
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057486NH1L-1100S-10AA1Aイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子10中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057495NH1L-1100S-10AD4Aイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子10中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057504NH1L-1100S-10AD5Cイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子10中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057513NH1L-1100S-1AA3Aイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子1中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057522NH1L-1100S-1AA4Gイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子1中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057538NH1L-1100S-1AD5イナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子1中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057547NH1L-1100S-20AD5Aイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子20中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057556NH1L-1100S-30AD4Aイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子30中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057565NH1L-1100S-30AD5Aイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子30中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057574NH1L-1100S-30AD5DRイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子30中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057583NH1L-1100S-5MA4CWイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子5低速形(MA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057592NH1L-1100S-5MD5イナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子5低速形(MD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057608NH1L-1111F-15AD5イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子15中速形(AD特性)
オープン
4,598
5,058(税込)
24日以内出荷
返品不可
66057617NH1L-1111F-15MD5Cイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子15低速形(MD特性)
オープン
4,598
5,058(税込)
25日以内出荷
返品不可
66057626NH1L-1111F-25MD5Cイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子25低速形(MD特性)
オープン
4,598
5,058(税込)
25日以内出荷
返品不可
66057635NH1L-1111F-3AD7ARイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子3中速形(AD特性)
オープン
4,598
5,058(税込)
25日以内出荷
返品不可
66057644NH1L-1111F-7.5AA3イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子7.5中速形(AA特性)
オープン
4,598
5,058(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057653NH1L-1111FS-10AD5Aイナーシャルディレー付1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子10中速形(AD特性)
オープン
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057662NH1L-1111FS-1AD5イナーシャルディレー付1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子1中速形(AD特性)
オープン
4,598
5,058(税込)
25日以内出荷
返品不可
66057678NH1L-1111FS-25AD4Dイナーシャルディレー付1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子25中速形(AD特性)
オープン
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
66057696NH1L-2100-10AA1ARイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057705NH1L-2100-10AA4AGイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057714NH1L-2100-10AA5Rイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057723NH1L-2100-10AD4Wイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子10中速形(AD特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057732NH1L-2100-15AA1ARイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子15中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057748NH1L-2100-1MA1イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子1低速形(MA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057757NH1L-2100-20AA1イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子20中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057766NH1L-2100-20AA5Cイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子20中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057775NH1L-2100-25MA1イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子25低速形(MA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057784NH1L-2100-2AA5CWイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子2中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66057793NH1L-2100-2BA5イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子2高速形(BA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする