IDEC(和泉電気)
NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し
種別
イナーシャルディレー無
取付方式
スナップオン取付け
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
端子形状
(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
付属装置
無
内部回路
リレートリップ(電圧引外し)
表示灯
LED(AC/DC24V)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66057687
NH1L-1500-DC24V5C
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください