曜日別特売

NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し

NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)
保護方式流体電磁引外し方式取付方式ねじ取付け内部回路シリーズトリップ(電流引外し)操作方式レバー式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内容量1台
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
動作特性
定格遮断容量(kA)
端子形状
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66058414NH1S-1100F-20BA201高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)タブ250形端子イナーシャルディレー付
2,760
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058423NH1S-1100FS-30AD301中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー付
2,760
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058432NH1S-1100S-0.5MD0.51低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー無
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058448NH1S-1100S-0.75AA0.751中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー無
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058457NH1S-1100S-2MD21低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー無
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058466NH1S-1100S-7.5MD7.51低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー無
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058475NH1S-1111S-10MD101低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
オープン
3,698
4,068(税込)
25日以内出荷
返品不可
66058484NH1S-1111S-15MD151低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
オープン
3,698
4,068(税込)
25日以内出荷
返品不可
66058493NH1S-1111S-20MD201低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
オープン
3,698
4,068(税込)
25日以内出荷
返品不可
66058502NH1S-1111S-30MD301低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
オープン
3,698
4,068(税込)
25日以内出荷
返品不可
66058518NH1S-1111S-5MD51低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
オープン
3,698
4,068(税込)
25日以内出荷
返品不可
66058527NH1S-1121FS-15AD151中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
オープン
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
66058536NH1S-1121FS-30MD301低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058545NH1S-1121S-20AD201中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058554NH1S-1121S-30AD301中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058606NH1S-2100FS-0.5AA0.52中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー付
6,340
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058615NH1S-2100FS-0.75AA0.752中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー付
6,340
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058624NH1S-2100FS-25AA252中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー付
6,340
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058633NH1S-2100FS-3BA32高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー付
6,340
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058642NH1S-2100S-10MD102低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー無
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058658NH1S-2100S-3BA32高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー無
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058667NH1S-2111-10MA102低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
6,750
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058676NH1S-2111-1BA12高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
6,750
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058685NH1S-2111F-1BA12高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
7,300
6,998
7,698(税込)
24日以内出荷
返品不可
66058694NH1S-2111FS-20MA202低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
7,300
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
66058703NH1S-2111S-10MA102低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
6,750
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058712NH1S-2111S-15MD152低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
6,750
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
66058728NH1S-2111S-30AD302中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
6,750
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058737NH1S-2111S-30MD302低速形(MD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
6,750
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
66058746NH1S-2121-20AA202中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)タブ250形端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
6,750
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058755NH1S-2121F-15AA152中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)タブ250形端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
7,300
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058764NH1S-2121F-1BA12高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)タブ250形端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
7,300
6,998
7,698(税込)
24日以内出荷
返品不可
66058773NH1S-2121F-7.5AA7.52中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)タブ250形端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
7,300
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058782NH1S-2121FS-10AD102中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058798NH1S-2121FS-15AA152中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
7,300
6,998
7,698(税込)
24日以内出荷
返品不可
66058807NH1S-2121S-30AA302中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
6,750
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058834NH1S-3100-1BA13高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)タブ250形端子イナーシャルディレー無
8,660
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058843NH1S-3100FS-20AA203中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー付
9,500
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058852NH1S-3100FS-3MA33低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子イナーシャルディレー付
9,500
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
66058868NH1S-3111-15BA153高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子イナーシャルディレー無
9,640
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058877NH1S-3121FS-20MA203低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
10,460
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
66058886NH1S-3121FS-30MA303低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子イナーシャルディレー付
10,460
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする