IDEC(和泉電気)
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し
(1件のレビュー)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)
AC250/DC65
取付方式
スナップイン取付け
内容量
1台
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
付属装置
定格電流(A)
極数
動作特性
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66059062
NH1Y-1100-10MACR
イナーシャルディレー無
無
10
1
低速形(MA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059078
NH1Y-1100-15AAAR
イナーシャルディレー無
無
15
1
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059087
NH1Y-1100-15MAC
イナーシャルディレー無
無
15
1
低速形(MA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059096
NH1Y-1100-15MACR
イナーシャルディレー無
無
15
1
低速形(MA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059105
NH1Y-1100-20BA
イナーシャルディレー無
無
20
1
高速形(BA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059114
NH1Y-1100-20MAA
イナーシャルディレー無
無
20
1
低速形(MA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059123
NH1Y-1100-20MACR
イナーシャルディレー無
無
20
1
低速形(MA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059132
NH1Y-1100-25MAC
イナーシャルディレー無
無
25
1
低速形(MA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059148
NH1Y-1100-30MACR
イナーシャルディレー無
無
30
1
低速形(MA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059157
NH1Y-1100-5AADW
イナーシャルディレー無
無
5
1
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059166
NH1Y-1100F-2MDA
イナーシャルディレー付
無
2
1
低速形(MD特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059175
NH1Y-1100F-3AAD
イナーシャルディレー付
無
3
1
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059184
NH1Y-1100F-5AAR
イナーシャルディレー付
無
5
1
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059193
NH1Y-1100FS-20AD
イナーシャルディレー付
無
20
1
中速形(AD特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059202
NH1Y-1100FS-20MA
イナーシャルディレー付
無
20
1
低速形(MA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059218
NH1Y-1100S-10AAA
イナーシャルディレー無
無
10
1
中速形(AA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059227
NH1Y-1100S-10AAC
イナーシャルディレー無
無
10
1
中速形(AA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059236
NH1Y-1100S-1AAC
イナーシャルディレー無
無
1
1
中速形(AA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059245
NH1Y-1100S-25AAA
イナーシャルディレー無
無
25
1
中速形(AA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059254
NH1Y-1100S-2AAA
イナーシャルディレー無
無
2
1
中速形(AA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059263
NH1Y-1100S-2AAAW
イナーシャルディレー無
無
2
1
中速形(AA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059272
NH1Y-1100S-3BACR
イナーシャルディレー無
無
3
1
高速形(BA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059288
NH1Y-1100S-5MA
イナーシャルディレー無
無
5
1
低速形(MA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059297
NH1Y-1111-10MAD
イナーシャルディレー無
補助接点付
10
1
低速形(MA特性)
(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059306
NH1Y-1111-10MDAR
イナーシャルディレー無
補助接点付
10
1
低速形(MD特性)
(主端子)タブ250形端子、(補助接点)タブ110形端子
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059315
NH1Y-1111FS-20MD
イナーシャルディレー付
補助接点付
20
1
低速形(MD特性)
(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059324
NH1Y-1111S-3ADAW
イナーシャルディレー無
補助接点付
3
1
中速形(AD特性)
(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059342
NH1Y-2100-10AADW
イナーシャルディレー無
無
10
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059358
NH1Y-2100-15AAAW
イナーシャルディレー無
無
15
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059367
NH1Y-2100-30AAAW
イナーシャルディレー無
無
30
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059376
NH1Y-2100-30AAC
イナーシャルディレー無
無
30
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059385
NH1Y-2100-30AAD
イナーシャルディレー無
無
30
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059394
NH1Y-2100-3AAD
イナーシャルディレー無
無
3
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059403
NH1Y-2100-5AAC
イナーシャルディレー無
無
5
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059412
NH1Y-2100-5AAD
イナーシャルディレー無
無
5
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059428
NH1Y-2100-5BAC
イナーシャルディレー無
無
5
2
高速形(BA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059437
NH1Y-2100F-10AAC
イナーシャルディレー付
無
10
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059446
NH1Y-2100F-1AAC
イナーシャルディレー付
無
1
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059455
NH1Y-2100F-1BACW
イナーシャルディレー付
無
1
2
高速形(BA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059464
NH1Y-2100F-2AAAW
イナーシャルディレー付
無
2
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059473
NH1Y-2100F-2AAW
イナーシャルディレー付
無
2
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059482
NH1Y-2100F-30AADW
イナーシャルディレー付
無
30
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059498
NH1Y-2100F-5AACR
イナーシャルディレー付
無
5
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059507
NH1Y-2100FS-1BA
イナーシャルディレー付
無
1
2
高速形(BA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059516
NH1Y-2100FS-25MAC
イナーシャルディレー付
無
25
2
低速形(MA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059525
NH1Y-2100FS-2BA
イナーシャルディレー付
無
2
2
高速形(BA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059534
NH1Y-2100FS-7.5BA
イナーシャルディレー付
無
7.5
2
高速形(BA特性)
(主端子)M4ねじ端子
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059543
NH1Y-2100S-0.5MA
イナーシャルディレー無
無
0.5
2
低速形(MA特性)
(主端子)M4ねじ端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059552
NH1Y-2100S-10AAD
イナーシャルディレー無
無
10
2
中速形(AA特性)
(主端子)M4ねじ端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66059568
NH1Y-2100S-15AAA
イナーシャルディレー無
無
15
2
中速形(AA特性)
(主端子)M4ねじ端子
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ