曜日別特売

NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し

NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
極数
端子形状
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060225NRAS1100-0.3AMAイナーシャルディレー無1(主端子)リセプタクル250適合0.3低速形(MA特性)
オープン
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060234NRAS1100-3AMDイナーシャルディレー無1(主端子)リセプタクル250適合3低速形(MD特性)
オープン
2,398
2,638(税込)
28日以内出荷
返品不可
66060243NRAS1100-7.5ABAイナーシャルディレー無1(主端子)リセプタクル250適合7.5高速形(BA特性)
オープン
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060252NRAS1100F-30AMA/WPイナーシャルディレー付1(主端子)リセプタクル250適合30低速形(MA特性)
2,750
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060268NRAS1100S-15AMDイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子15低速形(MD特性)
オープン
2,398
2,638(税込)
25日以内出荷
返品不可
66060277NRAS1100S-20AMDイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子20低速形(MD特性)
オープン
2,398
2,638(税込)
25日以内出荷
返品不可
66060286NRAS1100S-30AMDイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子30低速形(MD特性)
オープン
2,398
2,638(税込)
25日以内出荷
返品不可
66060295NRAS1100S-7.5ABAイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子7.5高速形(BA特性)
オープン
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060304NRAS1111-10AAA/WPイナーシャルディレー無1(主端子)リセプタクル250適合、(補助接点)タブ110形端子10中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
66060313NRAS1121-30ABAイナーシャルディレー無1(主端子)リセプタクル250適合、(警報接点)タブ110形端子30高速形(BA特性)
オープン
3,198
3,518(税込)
25日以内出荷
返品不可
66060322NRAS1121S-7.5AADイナーシャルディレー無1(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子7.5中速形(AD特性)
オープン
3,198
3,518(税込)
25日以内出荷
返品不可
66060338NRAS2100-25ABAイナーシャルディレー無2(主端子)リセプタクル250適合25高速形(BA特性)
6,310
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060347NRAS2100-5AAD/WPイナーシャルディレー無2(主端子)リセプタクル250適合5中速形(AD特性)
オープン
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060356NRAS2100F-0.3ABAイナーシャルディレー付2(主端子)リセプタクル250適合0.3高速形(BA特性)
オープン
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060365NRAS2100FS-3ABAイナーシャルディレー付2(主端子)M4ねじ端子3高速形(BA特性)
オープン
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060374NRAS2100FS-5AADイナーシャルディレー付2(主端子)M4ねじ端子5中速形(AD特性)
オープン
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060383NRAS2100S-15AMDイナーシャルディレー無2(主端子)M4ねじ端子15低速形(MD特性)
5,260
5,198
5,718(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060392NRAS2111F-0.75AAAイナーシャルディレー付2(主端子)リセプタクル250適合、(補助接点)タブ110形端子0.75中速形(AA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
66060408NRAS2111F-7.5AMAイナーシャルディレー付2(主端子)リセプタクル250適合、(補助接点)タブ110形端子7.5低速形(MA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060417NRAS2111S-25AADイナーシャルディレー無2(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子25中速形(AD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
66060426NRAS2111S-5AMDイナーシャルディレー無2(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子5低速形(MD特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
66060435NRAS2111S-7.5AMAイナーシャルディレー無2(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子7.5低速形(MA特性)
6,130
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
66060444NRAS2121FS-20AADイナーシャルディレー付2(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子20中速形(AD特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
66060453NRAS2121FS-2ABAイナーシャルディレー付2(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子2高速形(BA特性)
オープン
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
66060462NRAS2121S-30AAA/WPイナーシャルディレー無2(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子30中速形(AA特性)
オープン
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
66060478NRAS3100F-3ABAイナーシャルディレー付3(主端子)リセプタクル250適合3高速形(BA特性)
8,630
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060487NRAS3100FS-25AMAイナーシャルディレー付3(主端子)M4ねじ端子25低速形(MA特性)
8,630
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060496NRAS3100S-10AMAイナーシャルディレー無3(主端子)M4ねじ端子10低速形(MA特性)
7,880
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060505NRAS3100S-7.5AMAイナーシャルディレー無3(主端子)M4ねじ端子7.5低速形(MA特性)
7,880
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060514NRAS3121F-15AAAイナーシャルディレー付3(主端子)リセプタクル250適合、(警報接点)タブ110形端子15中速形(AA特性)
9,500
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする