IDEC(和泉電気)
NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外し
取付方式
リング取付け
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
レバー式
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
付属装置
定格電流(A)
極数
動作特性
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66060593
NRLT1100-15ABA
イナーシャルディレー無
無
15
1
高速形(BA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060602
NRLT1100-4ABD
イナーシャルディレー無
無
4
1
高速形(BD特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060618
NRLT1100F-0.1AAA
イナーシャルディレー付
無
0.1
1
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060627
NRLT1100F-12.5AAD
イナーシャルディレー付
無
12.5
1
中速形(AD特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060636
NRLT1111F-0.5AAA
イナーシャルディレー付
補助接点付
0.5
1
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060645
NRLT1111F-4AAA
イナーシャルディレー付
補助接点付
4
1
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66060654
NRLT2100-3ABD
イナーシャルディレー無
無
3
2
高速形(BD特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060663
NRLT2100-4AAD
イナーシャルディレー無
無
4
2
中速形(AD特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060672
NRLT2100-4ABA
イナーシャルディレー無
無
4
2
高速形(BA特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060688
NRLT2100-4ABD
イナーシャルディレー無
無
4
2
高速形(BD特性)
(主端子)タブ250形端子
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060697
NRLT2100F-12.5ABA
イナーシャルディレー付
無
12.5
2
高速形(BA特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060706
NRLT2100F-2ABD
イナーシャルディレー付
無
2
2
高速形(BD特性)
(主端子)タブ250形端子
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060715
NRLT2111F-0.5AAA
イナーシャルディレー付
補助接点付
0.5
2
中速形(AA特性)
(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66060724
NRLT2111F-3ABA
イナーシャルディレー付
補助接点付
3
2
高速形(BA特性)
(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください