IDEC(和泉電気)
NRAR形サーキットプロテクタ 電流引外し
極数
1
保護方式
流体電磁引外し方式
取付方式
ねじ取付け
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
操作方式
ロッカー式
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
動作特性
定格遮断容量(kA)
端子形状
付属装置
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66060742
NRAR1100-1AMA
1
1
低速形(MA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)リセプタクル250適合
無
イナーシャルディレー無
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060758
NRAR1100-30ABA-1
30
1
高速形(BA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)リセプタクル250適合
無
イナーシャルディレー無
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
25日以内出荷
返品不可
66060767
NRAR1100-3AAD-3
3
1
中速形(AD特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)リセプタクル250適合
無
イナーシャルディレー無
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060776
NRAR1100-5AAD-3
5
1
中速形(AD特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)リセプタクル250適合
無
イナーシャルディレー無
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060785
NRAR1100-5AMD-3
5
1
低速形(MD特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)リセプタクル250適合
無
イナーシャルディレー無
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060794
NRAR1100F-15ABA
15
1
高速形(BA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)リセプタクル250適合
無
イナーシャルディレー付
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060803
NRAR1100F-30AAA-2
30
1
中速形(AA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)リセプタクル250適合
無
イナーシャルディレー付
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060812
NRAR1100F-30ABA-1
30
1
高速形(BA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)リセプタクル250適合
無
イナーシャルディレー付
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060828
NRAR1100S-15AMA-3
15
1
低速形(MA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)M4ねじ端子
無
イナーシャルディレー無
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060837
NRAR1100S-20AMD
20
1
低速形(MD特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)M4ねじ端子
無
イナーシャルディレー無
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060846
NRAR1100S-7.5ABA-1
7.5
1
高速形(BA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)M4ねじ端子
無
イナーシャルディレー無
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
26日以内出荷
返品不可
66060855
NRAR1111-20AAA-1
20
1
中速形(AA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)リセプタクル250適合、(補助接点)タブ110形端子
補助接点付
イナーシャルディレー無
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66060864
NRAR1111-7.5AMA
7.5
1
低速形(MA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)リセプタクル250適合、(補助接点)タブ110形端子
補助接点付
イナーシャルディレー無
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
24日以内出荷
返品不可
66060873
NRAR1111FS-5AAA-2
5
1
中速形(AA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子
補助接点付
イナーシャルディレー付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66060882
NRAR1111S-5ABA
5
1
高速形(BA特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)M4ねじ端子、(補助接点)タブ110形端子
補助接点付
イナーシャルディレー無
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
25日以内出荷
返品不可
66060898
NRAR1121FS-10AMD
10
1
低速形(MD特性)
(AC250V/DC65V)1
(主端子)M4ねじ端子、(警報接点)タブ110形端子
警報接点付
イナーシャルディレー付
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください