曜日別特売

NRLY形サーキットプロテクタ スイッチ専用

NRLY形サーキットプロテクタ スイッチ専用 - IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ スイッチ専用 - IDEC(和泉電気)
種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
付属装置
表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66061582NRLY1000-31(主端子)タブ250形端子LED(AC/DC6V)
オープン
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
66061598NRLY1011-41(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子補助接点付LED(AC/DC12V)
オープン
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
66062018NRLY2000-72(主端子)タブ250形端子LED(AC/DC48V)
オープン
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする