曜日別特売

NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し

NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し - IDEC(和泉電気)
取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)内容量1台
全68種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
動作特性
68種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
極数
端子形状
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66061607NRLY1100-0.5AAD-5イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子0.5中速形(AD特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061616NRLY1100-0.5ABD-Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子0.5高速形(BD特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061625NRLY1100-10AAD-Gイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子10中速形(AD特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061634NRLY1100-10AAD-Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子10中速形(AD特性)
2,760
2,698
2,968(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061643NRLY1100-10ABA-5イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子10高速形(BA特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061652NRLY1100-10ABA-Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子10高速形(BA特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061668NRLY1100-10ABD-5イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子10高速形(BD特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061677NRLY1100-12.5AAA-Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子12.5中速形(AA特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061686NRLY1100-12.5ABA-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子12.5高速形(BA特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061704NRLY1100-15ABA-Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子15高速形(BA特性)
2,760
2,698
2,968(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061713NRLY1100-1AAA-3イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子1中速形(AA特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061722NRLY1100-1AEA-5イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子1瞬時形(EA特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061738NRLY1100-2AAA-Gイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子2中速形(AA特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061747NRLY1100-2ABA-Gイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子2高速形(BA特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061756NRLY1100-3ABA-5イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子3高速形(BA特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061765NRLY1100-3ABD-5イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子3高速形(BD特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061774NRLY1100-4ABD-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子4高速形(BD特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061783NRLY1100-7.5AAA-Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子7.5中速形(AA特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061792NRLY1100-7.5ABA-Rイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子7.5高速形(BA特性)
オープン
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061808NRLY1100-7.5AEA-1イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子7.5瞬時形(EA特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061817NRLY1100F-0.5AAA-5イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子0.5中速形(AA特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061826NRLY1100F-0.5ABA-5イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子0.5高速形(BA特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061835NRLY1100F-0.5ABA-Bイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子0.5高速形(BA特性)
オープン
2,998
3,298(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061844NRLY1100F-10ABA-5イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子10高速形(BA特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061853NRLY1100F-10ABA-Bイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子10高速形(BA特性)
オープン
2,998
3,298(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061862NRLY1100F-10ABA-Gイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子10高速形(BA特性)
オープン
2,998
3,298(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061878NRLY1100F-10ABD-5イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子10高速形(BD特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061887NRLY1100F-1ABD-Bイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子1高速形(BD特性)
オープン
2,998
3,298(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061896NRLY1100F-2AAA-Rイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子2中速形(AA特性)
オープン
2,998
3,298(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061905NRLY1100F-3ABA-Rイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子3高速形(BA特性)
オープン
2,998
3,298(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061914NRLY1100F-5ABD-Bイナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子5高速形(BD特性)
オープン
3,298
3,628(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061923NRLY1111-0.1AEA-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子0.1瞬時形(EA特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061932NRLY1111-1AAD-5イナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子1中速形(AD特性)
4,250
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061948NRLY1111-2ABA-Bイナーシャルディレー無1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子2高速形(BA特性)
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061957NRLY1111F-1AAA-1イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子1中速形(AA特性)
4,340
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061966NRLY1111F-20AAA-4イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子20中速形(AA特性)
4,340
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
66061975NRLY1111F-7.5ABA-1イナーシャルディレー付1(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子7.5高速形(BA特性)
4,340
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062027NRLY2100-0.5AAD-5イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子0.5中速形(AD特性)
7,390
7,388
8,127(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062036NRLY2100-10AAA-Gイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子10中速形(AA特性)
6,020
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062045NRLY2100-12.5AAA-Rイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子12.5中速形(AA特性)
6,020
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062054NRLY2100-12.5ABA-Bイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子12.5高速形(BA特性)
6,020
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062063NRLY2100-15ABA-Rイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子15高速形(BA特性)
6,020
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062072NRLY2100-1ABA-Rイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子1高速形(BA特性)
6,020
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062088NRLY2100-1ABD-Rイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子1高速形(BD特性)
6,020
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062097NRLY2100-1AEA-1イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子1瞬時形(EA特性)
7,390
7,388
8,127(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062106NRLY2100-20AAD-5イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子20中速形(AD特性)
7,390
7,388
8,127(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062115NRLY2100-20AAD-Rイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子20中速形(AD特性)
6,020
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062124NRLY2100-20ABD-Bイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子20高速形(BD特性)
6,020
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062133NRLY2100-3AAA-4イナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子3中速形(AA特性)
7,390
7,388
8,127(税込)
81日以内出荷
返品不可
66062142NRLY2100-5AAA-Gイナーシャルディレー無2(主端子)タブ250形端子5中速形(AA特性)
6,020
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする