チップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160

チップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160 - ユニカチップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160 - ユニカ
(1件のレビュー)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。

用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけや、施工アンカーの下穴あけ作業。全長(mm)160有効長(mm)100内容量1セット(3本)
全10種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66063454DP3-T34L343.4
3,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
66063463DP3-T35L353.5
3,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
66063472DP3-T43L434.3
3,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
66063488DP3-T50L505
3,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
66063497DP3-T60L606
3,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
66063506DP3-T64L646.4
4,150
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
66063515DP3-T85L858.5
4,250
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
66063524DP3-T105L10510.5
4,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
66063533DP3-T125L12512.5
5,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
66063542DP3-T127L12712.7
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66063454
2022-08-07
用途: RC下地に

一流メーカーなので信頼しています。3本セットでお得に買えたのでリピします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする