曜日別特売
モノタロウ

ビニールチューブ 白

ビニールチューブ 白 - モノタロウビニールチューブ 白 - モノタロウ
(11件のレビュー)

ポピュラーなビニールチューブです。

用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105内容量1本
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66572722-
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66572722
2023-10-30
用途: 配線修理時のワイヤーマーキングに使用
佐伯農園農・林・水産業

モーターの口出し線が短くなっていたので、接続延長する時に、ワイヤーのマーキングに使用しました。
1.25mmsqaの線にピッタリ合いました。
表面にマジックで記号を書き入れ出来、一般のマークチューブと何ら変わりませんでした。
コストパフォーマンスがよくてたすかりました。もう少し太いのも、モノタロウブランドでだしていただくとありがたいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 66572722
2022-06-15
用途: コネクタハンダ上げ部の絶縁処理に使用しました。

マークチューブとして、印字も出来ますし、良い商品です、
黒色も有ると、便利です、
(黒色は探し出せなかったのですが、。)

対象商品 : 66572722
2022-03-16
用途: 電気配線
製造業

特に使用用途を決めて買ったわけではないですが、価格は非常に安いです。電気配線盤の再配線などに使用でしょうか。

対象商品 : 66572722
2022-03-14
用途: 実験装置
松本技研製造業

配線マークチューブ用に購入使用したが、納品時にすでにチューブがつぶれているので、マークの印字が出来ないことがたびたびあり、かなり無駄な作業が出てしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 66572722
2019-03-20
用途: 配線端子の印字
ダイニック株式会社

冬になるとマーカーの印字がかすれるので温めなければいけないのですが
これに関しては、かすれることもなく印字できたです。

1が参考にしています
対象商品 : 66572722
2021-05-20
用途: 電気配線のマーク

画像の白色ではなく、生成りっぽい色でした。「白」ではないです。使用しておりません。価格だけは満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 66572722
2021-04-16
用途: 門扉制御盤用

何スケ用のチューブか表示すると良い。寸法だけは不親切と感じる。

2が参考にしています
対象商品 : 66572722
2019-09-10
用途: 配線用No..チューブ

モノタロウブランド品ですが、通常のメーカ品となんら変わり有りませんです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする