紙カップ 9オンス Aqua

紙カップ 9オンス Aqua - 大黒工業紙カップ 9オンス Aqua - 大黒工業
(3件のレビュー)
容量(オンス)9入数50高さ(mm)92口径(Φmm)76.5底径(Φmm)52満水容量(mL)270内容量1パック(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075196-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66075196
2020-08-09
用途: お客様にお出しする用
自動車・二輪車・自転車関連業

写真で見たよりも色味ははっきりしていました。女の子が「キレイ~」と言ってくれたので、選んで良かったなと思いました。

対象商品 : 66075196
2020-03-02
用途: 休憩時間・接客用に

使い始めて3個目、珪藻土コースターにシミが出来て見てみたら…漏れてました。接客様でなかったので良かったですが、連続使用で無く初回使用での漏れでビックリ!慌ててラップでカバーして使いました。この後40個強、同様にして使う…?柄は素敵なのに…

対象商品 : 66075196
2019-11-18
用途: 社員のお茶、コーヒー用

カラフルな柄なので何が出てくるか楽しの一つになってます。
お湯等を入れると、少し形が崩れます.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする