モトローラ
ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可)
マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。
イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。
対応機種
CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッドフォン部ドライバユニット
イヤホン形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66077104
SSM-58ASA
大型オープンエアー型
耳かけ式
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66077113
SSM-58BTA
密閉式
耳かけ式カナル型
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66077122
SSM-58CTA
密閉式
耳かけ式カナル型
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください