ドルフィン型ラジオアンテナ

ドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonic
(4件のレビュー)

純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。

用途自動車用交換アンテナ付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー幅(mm)125高さ(mm)270材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)100取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナヘリカルコイル形式内容量1個
注意
※ボディコートが処理されている車両は、両面テープが十分に接着しない場合があります。
※必ず接着面以外(ドルフィンアンテナの外側)をマスキングし、接着面のボディコートのみを市販のコンパウンド(細目)等で除去してから接着しください。
※本製品の固定、付属品・ケーブルの接続は確実に行ってください。固定や接続が不十分な場合、本製品が正常に機能しない、もしくは剥がれたり落下の原因となります。
※ドルフィンアンテナ貼付面がソーラーパネルやサンルーフ・レール・溝・段差などに掛かる場合は取付けないでください。アンテナの接着力が低下します。
※本製品の取付け・使用・作業依頼は、お客様自らの判断・責任の上で行ってください。
※本製品を取付ける際、ボディが凹む場合がありますので、十分に注意して作業を行ってください。
※本製品は純正と同等レベルの受信感度がありますが、感度を保証するものではありません。
※受信状態によっては感度が低下する場合があります。
※FM-VICS受信においても上記内容となります。(ラジオアンテナを使用しないナビは除く)
※本製品を分解、改造しないでください。保証対象外になります。
※本製品の取付け、接続および使用方法を誤ると車両機器の破損や損傷の原因となりますが、メーカーはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※違法改造車、整備不良車等への本製品の取り付け、保証などのサポートは一切行っていません。
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65884516FDX10H-NH850スマートブラック280211×99×68(H)ホンダ車用
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
65884525FDX10H-NH875Pプレミアムホワイトパール280211×99×68(H)ホンダ車用
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
65884482FDX10CB2カーボン調280211×99×68(H)汎用
11,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
65884498FDX10H-B593Mブリリアントスポーティブルーメタリック280211×99×68(H)ホンダ車用
11,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
65884507FDX10H-NH737Mポリッシュドメタルメタリック280211×99×68(H)ホンダ車用
11,500
取扱い終了
返品不可
65884534FDX10H-R81ミラノレッド280211×99×68(H)ホンダ車用
11,500
取扱い終了
返品不可
65884543FDX10N無塗装280211×99×68(H)汎用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884552FDX3Bブラック(202)260204×109×70(H)汎用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884568FDX3N無塗装260204×109×70(H)汎用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884577FDX3PWパールホワイト(062)260204×109×70(H)汎用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884586FDX3Sシルバー(1F7)260204×109×70(H)汎用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884595FDX3T-040スーパーホワイトII260204×109×70(H)トヨタ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884604FDX3T-070ホワイトパールクリスタルシャイン260204×109×70(H)トヨタ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884613FDX3T-082ライムホワイトパールクリスタルシャイン260204×109×70(H)トヨタ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884622FDX3T-1F7シルバーメタリック260204×109×70(H)トヨタ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884638FDX3T-1G3グレーメタリック260204×109×70(H)トヨタ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884647FDX3T-202ブラック260204×109×70(H)トヨタ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884656FDX3T-209ブラックマイカ260204×109×70(H)トヨタ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884665FDX3T-218アティチュードブラックマイカ260204×109×70(H)トヨタ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884674FDX3T-3P0スーパーレッドⅤ260204×109×70(H)トヨタ車用
10,400
取扱い終了
返品不可
65884683FDX3T-3R3レッドマイカメタリック260204×109×70(H)トヨタ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884692FDX3T-3R9ボルドーマイカメタリック260204×109×70(H)トヨタ車用
10,400
取扱い終了
返品不可
65884708FDX3T-8T5ダークブルーマイカ260204×109×70(H)トヨタ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884717FDX3T-8T7ブルーメタリック/コバルトブルーメタリック260204×109×70(H)トヨタ車用
10,400
取扱い終了
返品不可
65884726FDX3T-8V0アイスバーグシルバーマイカメタリック260204×109×70(H)トヨタ車用
10,400
取扱い終了
返品不可
65884735FDX3Wホワイト(040)260204×109×70(H)汎用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884744FDX4Bブラック(202)255158×84×70(H)汎用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884753FDX4CB2カーボン調255158×84×70(H)汎用
10,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
65884762FDX4H-B593Mブリリアントスポーティブルーメタリック255158×84×70(H)ホンダ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884778FDX4H-B595Pビビッドスカイブルーパール255158×84×70(H)ホンダ車用
10,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
65884787FDX4H-NH624Pプレミアムホワイトパール255158×84×70(H)ホンダ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884796FDX4H-NH700Mアラバスターシルバーメタリック255158×84×70(H)ホンダ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884805FDX4H-NH731Pクリスタルブラックパール255158×84×70(H)ホンダ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884814FDX4H-NH788Pホワイトオーキッドパール255158×84×70(H)ホンダ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884823FDX4H-NH823Mティンテッドシルバーメタリック255158×84×70(H)ホンダ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884832FDX4H-NH875PプレミアムホワイトパールII255158×84×70(H)ホンダ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884848FDX4H-R81ミラノレッド255158×84×70(H)ホンダ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884857FDX4H-YR585サンセットオレンジII255158×84×70(H)ホンダ車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884866FDX4N無塗装255158×84×70(H)汎用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884875FDX4N-AX6バーニングレッド255158×84×70(H)日産車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884884FDX4N-B20サファイアブラック255158×84×70(H)日産車用
10,400
取扱い終了
返品不可
65884893FDX4N-CASインペリアルアンバー255158×84×70(H)日産車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884902FDX4N-EANチタニウムカーキ255158×84×70(H)日産車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884918FDX4N-G41ダイヤモンドブラック255158×84×70(H)日産車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884927FDX4N-K23ブリリアントシルバー255158×84×70(H)日産車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884936FDX4N-KADダークメタルグレー255158×84×70(H)日産車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884945FDX4N-KH3スーパーブラック255158×84×70(H)日産車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884954FDX4N-LAEオーロラモーブ255158×84×70(H)日産車用
10,400
取扱い終了
返品不可
65884963FDX4N-NAHラディアントレッド255158×84×70(H)日産車用
オープン
取扱い終了
返品不可
65884972FDX4N-QAAクリスタルホワイトパール255158×84×70(H)日産車用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65884787
2020-10-11
用途: 今風にしたいので購入
あきふちゅう防犯センター

取り付けは、型紙の位置出しをしっかりすれば、問題はないです。念のためドライヤーで温めて、テープで1日抑える予定ですが
受信感度は、純正品より少しいいような感じがします
車庫でゴリラのFM音声の受信が入りやすくなったような 気がします。

対象商品 : 65884735
2019-08-10
用途: アンテナ
医療・福祉・介護関連業

おもっていたより大きかった。
少し色合いが合っていなかった。

対象商品 : 65884857
2017-09-20
用途: DIYで交換
プラスチックオムニウム

ラジオの感度も良いし色も車と有っていますので安心して使用出来ます。

対象商品 : 65884543
2018-03-17
用途: 車のドレスUP
製造業

スッキリたデザインでスッキリとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする