ニッぺ(日本ペイント)
サーモアイシーラー 塗料液・硬化剤セット
反射性能を有するので、サーモアイシリーズの遮熱性能発現に貢献できます。
エポキシ樹脂によって、脆弱素材の表面を補強し、素材と強固に密着します。
用途
戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
セット内容
塗料液12.5kg+硬化剤2.5kg
塗布面積(m
2
/缶)
54~107
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
適応下地
スレート・波形スレート屋根、住宅用化粧スレート屋根
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.14~0.28
内容量
1セット(15kg)
注意
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましてはメーカーカタログ・塗装仕様などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※材工価格は原則として300m
2
以上を基準といたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
主な用途
主成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66077804
3006240-S
遮熱
アスファルト
エポキシ樹脂
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください