曜日別特売
モノタロウ

LED電球 自転車用

LED電球 自転車用 - モノタロウ
(30件のレビュー)

高発光SMD タイプのLEDを5個内蔵した自転車用ダイナモ専用の電球です。

用途自転車用ダイナモ(発電機) の電球と交換。寸法(mm)28×12電圧(V)AC6口金E10色温度(K)7000内容量1個
注意
※自転車用ダイナモAC6V 専用、AC6V以外の電圧でお使いいただきますと製品は破損し、ショートする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66076867-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66076867
2023-08-11
用途: 自転車(旧豆電球)をLED電球に交換した。
製造業

自転車の古い豆電球は、無灯火になら無い程度の明るさで、自分も相手側も明かりで認識しにくかったと思った。
 このLED電球は、豆電球を交換してそのまま使用できるので、大変良いと思って購入した。
そう言えば家の蛍光灯もLED蛍光灯だけ交換でした。

対象商品 : 66076867
2022-10-18
用途: 通勤
サービス業

実用車のフィラメント球が暗くそのまま交換できるLED球に交換して暗い夜道も安心して走れるようになりました。

対象商品 : 66076867
2022-03-15
用途: 子供用自転車の電球をLED化
有限会社フアレスサービス業

2005年頃買った子供用自転車が、昔ながらの豆電球でとても暗い。日没が早い冬は子供も電気が暗くて見えないというので、これを購入しました。交換しただけでとても明るくなりました。通常のタイヤに接するダイナモでなく、リムダイナモでも正常に動作しました。

2が参考にしています
2021-11-22
用途: 夜間電球の点灯時
サービス業

予想以上に明るくて使い心地が良いです。
百数十円足せば本体ごと買えるため星-1です。

1が参考にしています
対象商品 : 66076867
2020-12-18
用途: 6V2.4W球が切れたため交換
製造業

明るさが全然違います。さらに自転車の漕ぎ出しから明るいです。とても満足しています。

対象商品 : 66076867
2022-11-23
用途: 自転車ライトメンテナンス
サービス業

フィラメント球の暗さに困っていたところモノタロウで購入LEDに交換しました、夜道も明るく照らす事が出来安心して走行できていましたが、2、3日後突然点灯しなくなりました。本体の金属部分とプラスチック部分が外れてぐらついてました。接着が甘く振動で取れたようです、品質が今ひとつです、損な買物になりました。決して安い物ではなく耐久性の改善を求めます。

1が参考にしています
対象商品 : 66076867
2021-11-23
用途: 自転車のライト
製造業

取り付けも問題なく明るさも満足でした。
他の自転車のライトも交換しようかなと思います。

対象商品 : 66076867
2019-04-08
用途: 自転車のライトバルブ交換
サービス業

自転車のライトバルブをノーマルからLEDにしてみました。照度的には満足していますが、あと少し予算をあげれば、ダイナモ付きのLEDが買えます。もう少しコスパが安くないとメリットがないかも。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする