コンテック
シリコンバンド
シリコンバンドで滑らない!!
ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定!
オシャレなカラーバリエーション!
半透明でヘルメットに書いてある文字が認識できる。
材質
バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
付属品
バックル:4個
質量(g)
約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×2×850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66076772
KE-143
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください