ドラマチックな動画が撮れる高画質チルト液晶モデル。
有効画素数1210万ズーム光学12倍ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)80~6400液晶モニター3.0型付属品リチウムイオン充電池(NP-130A)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)約249(電池およびメモリーカードを含む)/約209(電池およびメモリーカードを除く)電源専用リチウムイオン充電池(NP-130A)制御方式プログラムAE、絞り優先AE、シャッター速度優先AE、マニュアル露出寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.3×36.7×61.5レンズ構成:非球面レンズを含む9群10枚、F値:F2.8(W)~F6.3(T)、焦点距離:f=5.4~64.8mm、35mmフィルム換算:25~300mm機能レンズシフト方式手ブレ補正(補正効果 光学式:3段分/光学式と高速連写合成の併用:5段分)、顔検出(顔検出数 MAX.10人)、セルフィーアート:5種類、セルフィータイマー、動画撮影中の光学ズーム、動画撮影中のオートフォーカス、フロントシャッター、モーションシャッター、リモート撮影(専用アプリのダウンロードが必要)、自動送信(専用アプリのダウンロードが必要 )、HDR、アートショット(静止画/動画):12種類、アートショットブラケティング、ベストショット:32種類、タイムラプス:12種類(インターバル撮影含む)、インターバル撮影、メイクアップ、ドラマチックスロー、背景ぼかし、全焦点マクロ、トリプルショット、ワイドショット(19mm/15mm)、パスト連写、プレミアムオート PRO、プレミアムズーム、スライドパノラマ、いち押しショット、スチルインムービーメモリー【内蔵】約27.6MB、【外部】SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード総画素数1276万画素シャッターCMOS電子/メカシャッター併用、シャッタースピード:オート:1/4秒~1/1600秒、プレミアムオートPRO:4秒~1/4000秒、絞り優先AE:1秒~1/1600秒、シャッター速度優先AE:15秒~1/1600秒、マニュアル露出:30秒~1/1600秒撮影範囲【レンズ端から】オートフォーカス:約6cm~∞(W)、マクロ:約6cm~50cm(W)、マニュアルフォーカス:約6cm~∞(W)フラッシュ発光モード:フラッシュオート、発光禁止、強制発光、赤目軽減、撮影範囲:約0.4~4.1m(W)、約1.4~1.8m(T)、光量調整:-2/-1/0/1/2、充電時間:約5秒記憶容量(最大サイズ時)【静止画】(高精細/標準):外部メモリー16GB:高精細 約1453枚 /標準 約2221枚、【動画】最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、最大撮影可能時間:約2時間13分(FHD)電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠):約425枚、エコモード時 約495枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠):約1時間30分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準):約2時間30分、動画連続撮影時間 ハイスピード動画HS240(カシオ基準):約2時間45分、FHD動画タイムラプス撮影時間(カシオ基準):約4時間通信機能【Bluetooth】通信規格: Bluetooth(R))ver.4.0、【Wi-Fi】準拠規格: IEEE 802.11b/g/n 使用周波数範囲: 1~11ch 暗号化方式: WPA2時計機能日付・時刻:画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能:あり、自動カレンダー:2049年まで、ワールドタイム:世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付、時刻、サマータイム撮像素子1/1.7型CMOS(裏面照射型)ホワイトバランスオート/太陽光/曇天/日陰/昼白色蛍光灯/昼光色蛍光灯/電球/マニュアルフォーカスフォーカス方式:コントラスト検出方式オートフォーカス AF補助光付き、フォーカスモード:オートフォーカス、マクロ、マニュアルフォーカス、AFエリア:インテリジェント、スポット、マルチ(25エリアから選択)、追尾測光方式マルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ)絞りF2.8(W)~F7.9(W)セルフタイマー作動時間10秒/2秒/トリプルセルフタイマー連写モード0枚/秒、15枚/秒、10枚/秒、5枚/秒、3枚/秒(最大画像サイズ4000×3000)マイク/スピーカーステレオ/モノラル入出力マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠 USB充電対応)、HDMI(TM)output(マイクロ/タイプD)記録画素数【静止画】12M(4000×3000)/ 3:2(4000×2656)/ 16:9(4000×2240)/ 8M(3264×2448)/ 3M(2048×1536)、【動画】FHD(1920×1080 30fps)/ HD(1280×720 12fps / 15fps / 20fps / 30fps )/ STD(640×480 30fps)/ HS 1000(224×64 1000fps)/ HS 480(224×160 480fps)/ HS 240(512×384 240fps)/ HS 120(640×480 120fps)/ HS 30-240(512×384 30fps・240fps切替式)/ HS 30-120(640×480 30fps・120fps切替式)対応ファイル【静止画】RAW(DNG)、JPEG(Exif Ver2.3)、DCF2.0準拠、DPOF対応、【動画】MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(ステレオ)内容量1台