WAKI(和気産業)
マグネット異方性 リング
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
内径(Φmm)
寸法(mm)
吸着力
表面磁束密度(mT)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65908797
FMG-006
1パック(2個)
10
3
2
0.3kg
100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65908806
FMG-007
1個
17.5
7
3
1.4kg
100
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65908815
FMG-008
1個
45
22
8
3.2kg
120
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください