マグネット異方性 ヨーク付 角

マグネット異方性 ヨーク付 角 - WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 角 - WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 角 - WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 角 - WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 角 - WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 角 - WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 角 - WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 角 - WAKI(和気産業)

保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
吸着力
取付穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65908964FMG-0151パック(2個)6kgあり25.5X23.5X6.5
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
65908973FMG-0161個8.5kgあり43X30.2X7
オープン
349
384(税込)
当日出荷
65909296FMG-0191パック(2個)2kg無し25.5X11X6.5
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909305FMG-0201パック(2個)3kg無し34X23X7
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする