曜日別特売

アジャスト自在錐 共通センタードリル

アジャスト自在錐 共通センタードリル - スターエムアジャスト自在錐 共通センタードリル - スターエム
(1件のレビュー)

No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。

全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660787145010A-CD
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66078714
2018-01-06
用途: 自在錐に
製造業

「アジャスト自在錐」専用で、普通の自在錐には使えないのであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする