No.5016 ジョイントアダプター

No.5016 ジョイントアダプター - スターエムNo.5016 ジョイントアダプター - スターエムNo.5016 ジョイントアダプター - スターエムNo.5016 ジョイントアダプター - スターエムNo.5016 ジョイントアダプター - スターエムNo.5016 ジョイントアダプター - スターエム
(1件のレビュー)

電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します!
1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。
根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。
ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。
AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。

用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。全長(mm)130適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下
注意
※AタイプとBタイプはスターエムのドリル専用となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
シャンク径(Φmm)
口径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660787575016-A1本本体/合金工具鋼 ソケット/クロムモリブデン鋼六角軸101020
2,300
2,188
2,407(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
660787665016-B1本本体/合金工具鋼 ソケット/クロムモリブデン鋼六角軸121222
2,300
2,188
2,407(税込)
当日出荷
メーカー直送
660787755016-C1セット普通鋼六角軸121223
2,300
2,188
2,407(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66078757
2022-05-27
用途: 穴あけ
MCサービス建設業・工事業

アングルドリルにはこれを付けておけばいちいち口径変更時チャック操作なく使い勝手が良く、重宝してますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする