スターエム
なめたビス抜き 下穴ドリル
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途
「なめたビス抜き」の部品。
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
口径(Φmm)
3
有効長(mm)
5
適合電動機
ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66078897
5050-A015
1.5
1.5
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66078906
5050-A020
2
2
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください